Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045769
Cod. Produttore
0000045769
Cod. EAN
8010300457697

Informazioni di prodotto

  • Serie: QBK HE SAL
  • Tensione: 230V monofase
  • Motore: Classe F, protetto
  • Struttura: Alluminio e lamiera zincata
  • Isolamento: Lana minerale 90 Kg/m3
  • Girante: Centrifuga autopulente
  • Installazione: Esterni con tetto parapioggia
  • Regolazione: Velocità opzionale
Ventilatore a corpo in alluminio dotato di protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni di ventilazione e aspirazione, combina robustezza e sicurezza grazie al materiale resistente e al sistema di protezione integrato. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diverse installazioni elettriche, assicurando un funzionamento efficiente e continuo senza interruzioni dovute a surriscaldamenti. Descrizione del produttore: • Struttura realizzata in profilati d’alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m3).• Motore AC monofase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.• Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.• 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.• 1 pannello di mandata con bocca quadrata.• 2 pannelli di ispezione.• Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.• Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

assorbimento di potenza

920 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

725 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

Portata pressione 3

7084 METROC_ORA

Temperatura massima dell'aria

50 °C

Produttore

Casse ventilanti autoportanti alta efficienza per esterni