Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR45767
Cod. Produttore
0000045767
Cod. EAN
8010300457673

Informazioni di prodotto

  • Serie: QBK HE SAL 355 4M
  • Motore: AC monofase, Classe F
  • Protezione: Termica integrata
  • Struttura: Alluminio estruso e lamiera
  • Insonorizzazione: Lana minerale 90 Kg/m³
  • Girante: Centrifuga autopulente
  • Installazione: Possibile in esterni
  • Controllo: Regolatore velocità opzionale
Ventilatore a corpo in alluminio con protezione da sovraccarico termico integrata, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente movimentazione dell'aria con elevata resistenza e sicurezza operativa. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: • Struttura realizzata in profilati d’alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m3).• Motore AC monofase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.• Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.• 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.• 1 pannello di mandata con bocca quadrata.• 2 pannelli di ispezione.• Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.• Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

assorbimento di potenza

340 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

585 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

Portata pressione 3

3310 METROC_ORA

Temperatura massima dell'aria

50 °C

Produttore

Cassa ventilante alta efficienza struttura alluminio esterni opzionale