Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045765
Cod. Produttore
0000045765
Cod. EAN
8010300457659

Informazioni di prodotto

  • Serie: QBK HE SAL
  • Motore: EC monofase brushless
  • Struttura: profilati alluminio estruso
  • Pannelli: lamiera zincata 23 mm
  • Isolamento: lana minerale 90 Kg/m3
  • Ventilatore: girante centrifuga autopulente
  • Installazione: possibile esterni
  • Controllo velocità: 0-10V opzionale
Ventilatore compatto con struttura in alluminio, progettato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo. Dotato di protezione da sovraccarico termico per una maggiore sicurezza operativa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un flusso d'aria efficiente e affidabile, con un design robusto e funzionale. Descrizione del produttore: • Struttura realizzata in profilati d’alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m3).• Motore EC (brushless) monofase, abbinato ad una girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.• 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.• 1 pannello di mandata con bocca quadrata.• 2 pannelli di ispezione.• Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.• Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).• Controllabile in velocità mediante potenziometro (segnale 0-10V) opzionale.

assorbimento di potenza

100 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

465 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

Portata pressione 3

1083 METROC_ORA

Temperatura massima dell'aria

50 °C

Produttore

Casse ventilanti silenziate alta efficienza per esterni