Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Climatizzatori /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5153179900
Cod. Produttore
5153179900
Cod. EAN
8445325044780

Informazioni di prodotto

PURECLASS 600

Espulsione dell'aria contaminata ed immissione dell'aria esterna filtrata con recupero di calore ad alta efficenza.

Silenziosità conforme alla normativa UNI 11532, testata presso laboratori certificati AMCA. Valori di portata d'aria previsti dalla normativa UNI 10339. Fino al 90% di recupero calore dell'aria espulsa e diminuzione di CO₂ per un maggior rendimento intellettuale di scolari e insegnanti.

Dati tecnici generali
Portata aria di rinnovo: 620 mc/h
Portata aria di estrazione: 620 mc/h
Efficienza recupero termico*: 90%
Rumorosità: 36 dB/A
Filtrazione aria rinnovo: ISO e PM1 > 67%
Filtrazione aria espulsione: ISO COARSE > 65%
Filtrazione elettrostatica: Opzionale
Controllo CO₂: Opzionale

Produttore

VMC Soler&Palau PureClass 600