Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770140
Cod. Produttore
BIZ770140
Cod. EAN
3700882107046

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Lunghezza: 12 mm
  • Classe acciaio: 8.8
  • Colletto: quadrato 2.4-3 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 100
  • Norme: ISO 8678, DIN 6923
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite a testa tonda con colletto quadrato M6 x 12 mm in acciaio zincato, classe 8.8, caratterizzata da un dado esagonale a base dentata e un colletto basso con altezza compresa tra 2,4 e 3 mm. Questo elemento di fissaggio è ideale per l’assemblaggio, in particolare delle canalizzazioni per cavi, garantendo resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Conforme alle norme ISO 8678 e DIN 6923, assicura standard qualitativi elevati e durata nel tempo. La filettatura M6 e la lunghezza di 12 mm lo rendono adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Bullone a testa tonda, colletto quadrato M6 x 12 mm (x 100), in acciaio zincato, dado esagonale con base dentata e vite a testa larga e colletto basso. Ideale per assemblare soprattutto canalizzazioni per cavi e canaline portacavi. Classe d'acciaio 8.8.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

8.8 (acciaio)

lunghezza

12 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Produttore

Bullone testa tonda colletto quadrato M6x12 acciaio zincato per canalizzazioni elettriche

€ 13,89 x 1 pz.
(pz.)
18 pz.
Q.tà consigliata info