› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

VERNICE A PENNELLO PER RITOCCHI RAL

Cod. Rexel LE036591
Cod. Produttore 036591
Cod. EAN 3245060365912

Informazioni principali

  • Descrizione: Vernice a pennello
  • Colore: RAL7035
  • Uso: Ritocchi
  • Applicazione: Facile a pennello
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo: Vernice
  • Finitura: Opaca

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vernice a pennello per ritocchi RAL7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero RAL

7035

capacità

12 ml

Serie

MARINA ATLANTIC

VERNICE A PENNELLO PER RITOCCHI RAL