› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Vern.7Kg Kbs Coating Brushable

Cod. Rexel SX7803941
Cod. Produttore 7803941
Cod. EAN 8032887041335

Informazioni principali

  • Descrizione: VERN.7KG KBS COATING
  • Peso: 7 kg
  • Applicazione: Facile e uniforme
  • Protezione: Umidità e chimici
  • Asciugatura: Rapida
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Uso: Professionale e hobbistico
  • Serie: KBS

Descrizione del prodotto

Scopri il potere della VERN.7KG KBS COATING BRUSHABLE, un prodotto progettato per garantire un'applicazione uniforme e una finitura di alta qualità. Questo rivestimento versatile è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche. La sua formulazione avanzata assicura una rapida asciugatura, permettendo di completare i lavori in tempi brevi senza compromettere la qualità. La VERN.7KG KBS è facile da applicare, rendendola perfetta per professionisti e appassionati del settore. La sua resistenza e durabilità la rendono una scelta eccellente per chi cerca risultati di lunga durata. Con un peso di 7 kg, è un'opzione pratica e conveniente per le tue esigenze di rivestimento. Scegli VERN.7KG KBS per un rivestimento che unisce prestazioni e facilità d'uso, assicurando risultati impeccabili in ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri il potere della VERN.7KG KBS COATING BRUSHABLE, un prodotto progettato per garantire un'applicazione uniforme e una finitura di alta qualità. Questo rivestimento versatile è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche. La sua formulazione avanzata assicura una rapida asciugatura, permettendo di completare i lavori in tempi brevi senza compromettere la qualità. La VERN.7KG KBS è facile da applicare, rendendola perfetta per professionisti e appassionati del settore. La sua resistenza e durabilità la rendono una scelta eccellente per chi cerca risultati di lunga durata. Con un peso di 7 kg, è un'opzione pratica e conveniente per le tue esigenze di rivestimento. Scegli VERN.7KG KBS per un rivestimento che unisce prestazioni e facilità d'uso, assicurando risultati impeccabili in ogni progetto.
Vern.7Kg Kbs Coating Brushable