› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

Coprirettilineo 3m alta qualità protezione IP per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel SX1030006
Cod. Produttore 1030006
Cod. EAN 8032887001827

Informazioni principali

  • Serie: S5
  • Lunghezza: 3 metri
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: cablaggio e distribuzione
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Compatibilità: vari cavi e connettori
  • Uso: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1030006 è un coprirettilineo di lunghezza 3 metri, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, garantisce protezione e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro agenti esterni e inquinamento, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per sistemi di distribuzione di energia e cablaggio, si integra facilmente in impianti elettrici grazie alle sue caratteristiche di montaggio e fissaggio. La finitura e il materiale del corpo assicurano una superficie resistente e di facile manutenzione, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto. La tecnologia adottata permette un collegamento elettrico sicuro e stabile, con compatibilità elevata per diversi tipi di cavi e connettori. Questo coprirettilineo è la soluzione ideale per garantire un cablaggio ordinato, sicuro e conforme alle normative di sicurezza in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

larghezza del coperchio

300 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Coprirettilineo 3m alta qualità protezione IP per impianti elettrici industriali e civili
(m)