› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

Copertura rettilinea 3 m sezione 150 mm robusta alta qualità per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel SX1030004
Cod. Produttore 1030004
Cod. EAN 8032887001803

Informazioni principali

  • Sezione: 150 mm
  • Lunghezza: 3 metri
  • Protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: S5
  • Certificazione: Compatibile CPR
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La descrizione del prodotto SX1030004 si basa sulle caratteristiche principali rilevate. Si tratta di un coprente rettilineo lungo 3 metri, con sezione di 150 millimetri, realizzato in materiali di alta qualità e progettato per applicazioni elettriche. È ideale per l'installazione di sistemi di distribuzione e protezione, garantendo robustezza e affidabilità. Il prodotto presenta un design compatto e resistente, con protezione superficiale di livello elevato e grado di protezione IP appropriato per ambienti industriali o esterni. La sua struttura è compatibile con standard di sicurezza e compatibilità CPR, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. La finitura e i materiali scelti assicurano una lunga durata e facilità di manutenzione, rendendolo una soluzione ottimale per impianti elettrici di media e grande scala.

Caratteristiche tecniche

larghezza del coperchio

150 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Copertura rettilinea 3 m sezione 150 mm robusta alta qualità per impianti elettrici industriali
€ 11,26 x 1 m
(m)