› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

Componente elettrico compatto resistente per impianti industriali con protezione IP e NEMA

Cod. Rexel SX1020205
Cod. Produttore 1020205
Cod. EAN 8032887001667

Informazioni principali

  • Descrizione: S5 ELE.RET.CHIU.M 3
  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Finitura: ZS
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: standard IP e NEMA
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Compatibilità: sistemi vari alimentazione
  • Serie: SX1020205

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1020205 è un componente elettrico progettato per applicazioni di alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, garantisce una performance duratura nel tempo. La sua struttura rigida e il colore standard assicurano un'integrazione facile e sicura in vari impianti elettrici. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la manutenzione. Dotato di elevati livelli di protezione secondo standard IP e NEMA, è ideale per ambienti industriali o di lavoro che richiedono elevate misure di sicurezza. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e la versatilità nelle connessioni elettriche lo rendono un elemento indispensabile per professionisti del settore elettrico. La qualità dei materiali e la precisione nelle finiture assicurano un funzionamento ottimale e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

altezza

80 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Componente elettrico compatto resistente per impianti industriali con protezione IP e NEMA
€ 31,22 x 1 m
(m)