› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

Copertura rettilinei 3m rigida protezione IP elevato installazioni elettriche sicurezza durevole

Cod. Rexel SX1030005
Cod. Produttore 1030005
Cod. EAN 8032887001810

Informazioni principali

  • • Lunghezza: 3 metri
  • • Grado protezione: IP elevato
  • • Materiale: resistente e durevole
  • • Isolamento: conforme norme
  • • Applicazione: impianti elettrici
  • • Protezione: polvere e umidità
  • • Struttura: rigida e stabile
  • • Serie: S5 B 200 ZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1030005 rappresenta un coprirettilinei di lunghezza 3 metri, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e affidabilità nelle installazioni di impianti elettrici. Il suo colore e design sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti industriali o civili, offrendo un'elevata protezione contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP elevato. La struttura rigida assicura stabilità e facilità di posa, mentre le caratteristiche tecniche di isolamento e compatibilità con sistemi di sicurezza garantiscono conformità alle normative di sicurezza internazionali. Ideale per coprire e proteggere conduttori e componenti elettrici, assicura un funzionamento sicuro e duraturo in ogni tipo di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

larghezza del coperchio

200 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Copertura rettilinei 3m rigida protezione IP elevato installazioni elettriche sicurezza durevole
€ 13,75 x 1 m
(m)