› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

Copri rettilineo elettrico resistente protezione cavi installazione semplice ambienti civili industriali

Cod. Rexel SX1030003
Cod. Produttore 1030003
Cod. EAN 8032887001797

Informazioni principali

  • Descrizione: S5 COP.RETTILINEI M 3 B 100 ZS
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: IP non indicato
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Compatibilità: Vari sistemi fissaggio
  • Dimensioni: 3 metri lunghezza
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1030003 rappresenta un coprirettilineo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione affidabile e duratura per i sistemi di cablaggio e installazione. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un'installazione semplice e sicura, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente negli ambienti industriali e civili, offrendo un aspetto professionale e ordinato. Questo coprirettilineo è ideale per proteggere i cavi e i conduttori, prevenendo danni e migliorando la sicurezza complessiva dell'impianto. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e le caratteristiche di protezione IP lo rendono adatto a un'ampia gamma di ambienti, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità e le elevate specifiche tecniche lo rendono una soluzione efficace per l'organizzazione e la protezione dei circuiti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza del coperchio

100 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Copri rettilineo elettrico resistente protezione cavi installazione semplice ambienti civili industriali
(m)