› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

Componente elettrico robusto SX1020204 fissaggio stabile protezione IP NEMA per impianti civili e industriali

Cod. Rexel SX1020204
Cod. Produttore 1020204
Cod. EAN 8032887001650

Informazioni principali

  • Voltaggio: 200V
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: resistente e durevole
  • Fissaggio: stabile e sicuro
  • Compatibilità: varie tensioni
  • Finitura: protettiva superficiale
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1020204 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e di alta qualità, ideale per applicazioni di cablaggio e collegamento in impianti elettrici. La sua costruzione in materiali resistenti garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La forma della lente e il colore del corpo sono studiati per facilitare l'identificazione e l'installazione, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA per garantire sicurezza e protezione contro polvere e umidità. La tipologia di fissaggio e il materiale del supporto assicurano un montaggio stabile e sicuro, compatibile con diverse configurazioni di sistema. La compatibilità con vari sistemi di tensione e la possibilità di collegamenti di alta qualità rendono questo componente versatile e adatto a molteplici applicazioni industriali e civili. La superficie del materiale e le finiture di protezione superficiale contribuiscono a mantenere le prestazioni nel tempo, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

altezza

80 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Componente elettrico robusto SX1020204 fissaggio stabile protezione IP NEMA per impianti civili e industriali
€ 23,02 x 1 m
(m)