› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità Altivar Process ATV930 75 kW 400 V IP21 per applicazioni industriali

Cod. Rexel TEATV930D75N4
Cod. Produttore ATV930D75N4
Cod. EAN 3606480883408

Informazioni principali

  • Potenza motore: 75 kW
  • Tensione alimentazione: 380-480 V
  • Corrente nominale uscita: 145 A
  • Grado di protezione: IP21
  • Frequenza di commutazione: 2,5 kHz
  • Dimensioni (LxAxP): 290x922x325,5 mm
  • Peso netto: 59 kg
  • Serie: Altivar Process ATV900

Descrizione del prodotto

Inverter Altivar Process ATV930 da 75 kW con alimentazione a 400 V e grado di protezione IP21, dotato di dashboard integrato per la misurazione precisa dell'alimentazione e dell'energia. Progettato per garantire un controllo efficiente e affidabile nei processi industriali, offre prestazioni elevate e facilità di integrazione negli impianti elettrici. Il dispositivo combina robustezza e tecnologia avanzata per ottimizzare il consumo energetico e migliorare la gestione operativa. Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar Process ATV900 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. È adatto a motori con potenza nominale fino a 75 kW/100 HP per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 55 kW/75 HP per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 380 e 480 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. Nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, miniere, minerali e metalli, alimentari, acqua potabile e acque reflue. Offre prestazioni elevate del motore su qualsiasi motore e il controllo totale di qualsiasi tipo di accoppiamento nelle applicazioni master/slave. I servizi di rete garantiscono la continuità operativa anche in caso di guasto della connessione. Il server Web e la registrazione dati contribuisce a ridurre i tempi di inattività grazie alla risoluzione rapida dei problemi e alla manutenzione preventiva. La connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

290 mm

altezza

922 mm

profondità

325,5 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

3

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

145 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV900

Variatore di velocità Altivar Process ATV930 75 kW 400 V IP21 per applicazioni industriali
€ 9810,48 x 1 pz.
(pz.)