› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Scheda Profinet ATV32/ATV320/ATV340/ATV6xx/ATV9xx

Cod. Rexel TEVW3A3627
Cod. Produttore VW3A3627
Cod. EAN 3606480496967

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar 32/320/340
  • Protoc. comunicazione: PROFINET
  • Collegamento: 2 connettori RJ45
  • Velocità trasmissione: 100 Mbit
  • LED stato: Modulo, Rete, TX/RX
  • Profilo bus: PROFIdrive
  • Peso netto: 0,3 kg
  • Serie: Altivar 32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di comunicazione Schneider Electric Altivar Profinet ha 2 porte con connettori RJ45. Questo modulo di comunicazione consente l'integrazione del variatore nella rete di controllo del processo Profinet. Grazie al design modulare estraibile è facile da installare e rimuovere dagli azionamenti Altivar. È compatibile con Altivar Process ATV600 (ATV630, ATV650)Altivar Process ATV900 (ATV930, ATV950), Altivar Machine ATV320, Altivar 32 e Altivar Machine ATV340.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo di comunicazione

Accessorio

Serie

Altivar 32

Scheda Profinet ATV32/ATV320/ATV340/ATV6xx/ATV9xx