› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NO

Cod. Rexel TEZBE203
Cod. Produttore ZBE203
Cod. EAN 3389110119169

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo contatti: 2 NO
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Tensione nominale isolamento: 600 V
  • Corrente nominale impiego: 3 A a 240 V AC
  • Materiale contatti: Lega d'argento Ag/Ni
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto doppio Harmony XB4 di Schneider Electric utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NO e base metallica. È compatibile con le unità di controllo e segnalazione Harmony XB4 e XB5. Questo elemento di contatto doppio permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB4 e XB5, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Harmony XB4

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NO
€ 9,38 x 1 pz.
(pz.)