Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A5306
Cod. Produttore
VW3A5306
Cod. EAN
3606480736735

Informazioni di prodotto

Filtro uscita dv dt, Altivar, per variatore di velocità, da 30 a 90 kW, 180 A, IP00

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il filtro dv/dt è un elemento opzionale per variatori di velocità della gamma Altivar Process ATV600/ATV900. Ha una corrente nominale pari a 180 A. Viene utilizzato come filtro di uscita (tra l'uscita del variatore e il motore) e consente al variatore di velocità di funzionare con cavi motore di lunghezza superiore alle lunghezze massime consentite. Ha un grado di protezione IP00. Peso: 22 kg. Viene utilizzato per limitare le sovratensioni ai terminali del motore, le interferenze del filtro e per ridurre la corrente differenziale del motore.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Filtro

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV600

Produttore

Filtro uscita dv/dt per variatore di velocità - IP00