› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Kit per remotare VW3A1111 su fronte quadro - IP65

Cod. Rexel TEVW3A1112
Cod. Produttore VW3A1112
Cod. EAN 3606480702242

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar Process ATV600
  • Tipo: Kit montaggio porta
  • Grado protezione: IP65
  • Composizione kit: dado, piastra, chiave
  • Accessori inclusi: guarnizione, RJ45
  • Dimensioni confezione: 6,8x9,1x12,8 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Altivar Process ATV600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio per variatori di velocità della gamma Altivar. Il kit per montaggio su porta è progettato per il fissaggio del terminale grafico sulla porta dell'armadio e garantisce di base un grado di protezione IP 65/UL Tipo 12. Comprende un utensile di serraggio, una piastra di copertura per mantenere il grado IP65 se non collegato a un terminale, una piastra di montaggio, un RJ45 per terminale grafico. Include inoltre: guarnizione, dado di fissaggio, perno anti-rotazione, RJ45 per cavo di montaggio (10 m max.), connettore di messa a terra. È necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV600

Kit per remotare VW3A1111 su fronte quadro - IP65
€ 64,03 x 1 pz.
(pz.)