› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore salvamotore GV4L magnetico 115A 25kA Everlink

Cod. Rexel TEGV4L115B
Cod. Produttore GV4L115B
Cod. EAN 3606481309501

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 115 A
  • Potere di interruzione: 25 kA a 400 V
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Numero di poli: 3P
  • Tipo di controllo: Manovra rotativa
  • Dimensioni (AxLxP): 155x81x165 mm
  • Grado di protezione: IP40, IK07
  • Serie: TeSys Deca - frame 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 115 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 37-55 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetica, capacità di interruzione Icu 25 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione magnetica regolabile tramite quadrante, range regolazione 6-14. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Da utilizzare in associazione a un relè di sovraccarico termico di classe 10 o 20 per la protezione completa del motore. Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

81 mm

altezza

155 mm

profondità

165 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

115 A

numero di poli

3

potenza dissipata

18,3 W

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

30 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

690 ... 1610 A

Serie

TeSys Deca / frame 4

Interruttore salvamotore GV4L magnetico 115A 25kA Everlink