› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario OF o SD - GV4

Cod. Rexel TEGV4AE11
Cod. Produttore GV4AE11
Cod. EAN 3606485444246

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Composizione: 1 NO/NC
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 5 A
  • Montaggio: Interno
  • Durata meccanica: 40000 cicli
  • Serie: TeSys Deca - frame 4
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GV4AE11 è un blocco di contatto ausiliario per gli interruttori automatici TeSysGV4 di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli GV4, include 1 contatti in scambioNO/NC per funzionamento CA e CC, rileva funzioni di sgancio OF o SD ed è installato all'interno dell'interruttore automatico. Include 1 contatto in scambio NO/NC per funzionamento AC fino a 690 V e funzionamento DC fino a 250 V e rileva la posizione dei poli OF o l'indicazione di sgancio SD a seconda di dove alloggiato internamente. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

TeSys Deca / frame 4

Contatto ausiliario OF o SD - GV4
€ 15,81 x 1 pz.
(pz.)