› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina MX 208..277 Vca/cc - GV4

Cod. Rexel TEGV4AS287
Cod. Produttore GV4AS287
Cod. EAN 3606485444918

Informazioni principali

  • Tensione comando: 208-277 V AC/DC
  • Consumo massimo: 10 VA
  • Soglia sgancio: 0,7...1,1 Un
  • Durata impulso: >= 20 ms
  • Tempo di funzionamento: <>
  • Connessioni: Terminali a molla 0,5-1,5 mm²
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Serie: TeSys Deca - frame 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GV4AS287 è una bobina a lancio di corrente MX per gli interruttori automatici TeSysGV4 di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli GV4, sgancia l'interruttore automatico quando viene data tensione. La tensione nominale è 220-240V 50Hz e 208-277V 60Hz. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 277 V

Serie

TeSys Deca / frame 4

Bobina MX 208..277 Vca/cc - GV4