Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
CP5093513
Cod. Produttore
5093513
Cod. EAN
4012196159628

Informazioni di prodotto

Scaricatore combinato V504280 SPD T12 offre protezione avanzata contro le sovratensioni da fulmine con installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al sistema di connessione ad incastro con protezione da vibrazione
  • Limitatore modulare estraibile per manutenzione agevole
  • Indicatore visivo di stato per controllo immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di scarica fino a 50 kA totale per protezione efficace
  • Riduzione del rischio di danni da fulmini e sovratensioni
  • Compatibile con parafulmini di classe III e IV per sicurezza certificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore combinato per corrente da fulmine di tipo 1+2 • Installazione con parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • Capacità di scarica di corrente da fulmine 12,5 kA (10/350) per polo e fino a 50 kA (10/350) totale • Limitatore modulare estraibile completo di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazione e codifica della tensione • Plastica secondo UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di contatto in scambio, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Utilizzo: installabile in strutture dotate di parafulmine con classe III e IV.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

350 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TN-C-S

Produttore

V50-4-280 LIMITATORE DI TIPO 1+2 4