› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

UTP 4X2X24 AWG CAT.5E ARM.BLU PVC

Cod. Rexel CSB7604CA24AMS
Cod. Produttore CSB7604CA24AMS

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Conduttori: 24 AWG
  • Coppie: 4x2 fili
  • Schermatura: Armata
  • Rivestimento: PVC blu
  • Applicazione: Reti dati
  • Serie: CSB7604CA24AMS
  • Protezione EMI: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UTP categoria 5E con 4 coppie da 2 fili ciascuna, conduttori in rame da 24 AWG, schermatura armata per una migliore protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Rivestimento esterno in PVC di colore blu, ideale per installazioni di rete che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati e resistenza meccanica. Progettato per garantire affidabilità e qualità nella trasmissione di segnali in ambienti professionali e residenziali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

UTP 4X2X24 AWG CAT.5E ARM.BLU PVC