Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83795
Cod. Produttore
83795

Informazioni di prodotto

HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 2 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 4X2X0.2 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da quattro conduttori, ciascuno con un diametro di 0.2 mm, che garantiscono una trasmissione del segnale affidabile e sicura. La sua costruzione in materiale LIYCY-TP assicura un'elevata resistenza agli agenti esterni e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Il cavo presenta una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. È conforme agli standard UL, il che ne attesta la sicurezza e l'affidabilità. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la durata sono fondamentali. Con il suo design innovativo, il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 4X2X0.2 rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

6.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Comando Ul (Liycy-tp) 4X2X0.2