Prodotti /

Cod. Rexel
HUK51795M
Cod. Produttore
51795M

Informazioni di prodotto

Il cavo HUK51795M garantisce prestazioni elevate e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla struttura rigida e sezione standard
  • Risparmio di tempo con identificazione semplice tramite colore standard
  • Conformità a normative CPR e certificazioni IP/NEMA per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza elevate nel tempo
  • Materiali di alta qualità per prestazioni stabili
  • Risparmio energetico garantito da isolamento H07Z-K SW

Documentazione tecnica

Il prodotto HUK51795M è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato in materiale resistente, presenta un isolamento di tipo H07Z-K SW con sezione di 6 QMM, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo è caratterizzato da un colore standard che facilita l'identificazione e la gestione dei circuiti. La sua struttura rigida assicura una posa stabile e duratura, adatta per ambienti industriali e civili. La compatibilità con normative CPR e le certificazioni di grado di protezione IP e NEMA assicurano un utilizzo sicuro e conforme agli standard internazionali. Ideale per collegamenti elettrici di potenza, questo cavo si distingue per la qualità dei materiali e la precisione costruttiva, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

H07Z-K SW 6 QMM

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m