Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK65057
Cod. Produttore
65057

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 4 x 20 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 4X0.56 QMM rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'eccellente flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 0.56 mm offre una robustezza e un'affidabilità superiori, rendendolo perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici in diverse configurazioni. Il cavo è conforme agli standard UL, assicurando una protezione adeguata contro le sovratensioni e i cortocircuiti. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. Grazie alla sua qualità costruttiva, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e una bassa manutenzione. Scegliere il cavo COMMAND CABLE UL significa optare per sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Comando Ul (Liycy) 4X0.56 Qmm