› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Tubo rigido zincato STD curvabile per impianti elettrici stagni ambienti umidi

Cod. Rexel TXSTD503
Cod. Produttore STD503
Cod. EAN 8030343072046

Informazioni principali

  • Tipo: STD
  • Lunghezza: 3 mt
  • Materiale: nastro zincato
  • Protezione: meccanica elevata
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Curvabile: a freddo
  • Compatibilità: raccordi AR e FI
  • Serie: TXSTD503

Descrizione del prodotto

Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata, caratterizzato da un rivestimento in zinco galvanizzato che garantisce elevata resistenza alla corrosione. Progettato per impianti elettrici, assicura robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la protezione dei cavi. Disponibile in lunghezza di 3 metri, rappresenta una soluzione affidabile per la canalizzazione elettrica in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Rigido

diametro esterno

50 mm

diametro interno

47,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Tubo rigido zincato STD curvabile per impianti elettrici stagni ambienti umidi
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info