› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici

Cod. Rexel TXARG50
Cod. Produttore ARG50
Cod. EAN 8030343013285

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo: Giunto ad innesto rapido
  • Serie: ARG
  • Codice prodotto: 50
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con superficie nichelata e finitura lucidata. Questo componente metallico garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando un collegamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. La lavorazione accurata e il trattamento superficiale conferiscono al raccordo un aspetto elegante e una protezione efficace contro la corrosione. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in ottone nichelato IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

50 mm

divisibile

superficie lucidata

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici
€ 25,04 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info