› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina flessibile RSPF 23G grigia poliammide 12 IP68 per installazioni elettriche esterne

Cod. Rexel TXRSPF23G
Cod. Produttore RSPF23G
Cod. EAN 8030343110199

Informazioni principali

  • Tipo: TUBO RSPF 23G
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Estrema
  • Resistenza: All'abrasione e fatica
  • Protezione: IP68 con raccordi JAW-FIT
  • Resistenza UV: Buona
  • Serie: RSP

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di colore grigio realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Il materiale utilizzato offre resistenza meccanica e protezione antincendio secondo la classificazione UL 94 V2, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

28,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

35 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

90 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina flessibile RSPF 23G grigia poliammide 12 IP68 per installazioni elettriche esterne