› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RSPF 17G poliammide flessibile IP68 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXRSPF17G
Cod. Produttore RSPF17G
Cod. EAN 8030343110175

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo RSPF 17G
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Estrema
  • Resistenza: All'abrasione e fatica
  • Protezione: IP68 compatibile
  • Resistenza UV: Buona
  • Serie: JAW-FIT

Descrizione del prodotto

Il tubo corrugato RSPF 17G è realizzato in poliammide 12, un materiale resistente e leggero che garantisce elevata durabilità e protezione meccanica per i cavi elettrici. Il prodotto presenta un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate in acqua. La certificazione antincendio UL 94 V2 conferma la sua capacità di limitare la propagazione delle fiamme, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza. Il colore grigio ne facilita l’identificazione e l’integrazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

21,2 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

16,4 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

30 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

65 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RSPF 17G poliammide flessibile IP68 per impianti elettrici