› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina corrugata RSPC95B nera flessibile IP68 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXRSPC95B
Cod. Produttore RSPC95B
Cod. EAN 8030343110304

Informazioni principali

  • Tipo: RSPC95B
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Estrema
  • Resistenza: All'abrasione e fatica
  • Protezione: IP68 con raccordi JAW-FIT
  • Resistenza UV: Buona
  • Serie: JUMBO

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Il materiale offre una protezione antincendio conforme alla classe UL 94 V2, assicurando sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità in ambienti difficili, questo tubo è progettato per proteggere efficacemente i cavi elettrici. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

106 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

91,3 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

170 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

95 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

450 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina corrugata RSPC95B nera flessibile IP68 per impianti elettrici