› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo corrugato flessibile nero poliammide 12 IP68 per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel TXRSPC56B
Cod. Produttore RSPC56B
Cod. EAN 8030343110267

Informazioni principali

  • Tipo: RSPC56B
  • Colore: nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: estrema
  • Resistenza fatica: eccellente
  • Resistenza abrasione: ottima
  • Compatibilità: raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: JUMBO

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza agli agenti esterni. Il materiale utilizzato offre una protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità. Ideale per la protezione e l'isolamento di cavi elettrici in ambienti difficili, questo tubo combina robustezza e flessibilità per un utilizzo duraturo e performante. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

67,2 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

56 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

110 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

56 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

270 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Tubo corrugato flessibile nero poliammide 12 IP68 per installazioni elettriche industriali