› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina flessibile poliammide 12 resistente abrasione uso industriale robotica

Cod. Rexel TXRSPC36G
Cod. Produttore RSPC36G
Cod. EAN 8030343114289

Informazioni principali

  • Serie: RSPC 36G
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Estrema
  • Resistenza fatica: Eccellente
  • Resistenza abrasione: Ottima
  • Protezione: IP68
  • Resistenza UV: Buona

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di colore grigio realizzato in poliammide 12, resistente e durevole, con protezione antincendio certificata secondo UL 94 classe V2. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità contro polvere e immersione in acqua. Adatto per la protezione e l'organizzazione dei cavi in ambienti industriali e civili, offre robustezza e resistenza agli agenti esterni mantenendo la funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

42,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

35,8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

60 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

180 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina flessibile poliammide 12 resistente abrasione uso industriale robotica