› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RSPC 29G flessibile poliammide 12 per automazione industriale e robotica

Cod. Rexel TXRSPC29G
Cod. Produttore RSPC29G
Cod. EAN 8030343114852

Informazioni principali

  • Tipo: TUBO RSPC 29G
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Estrema
  • Resistenza: Alla fatica e abrasione
  • Protezione: IP68 compatibile
  • Resistenza UV: Buona
  • Serie: RSP

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di colore grigio realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Il materiale offre una protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo è ideale per proteggere cavi elettrici in ambienti che richiedono resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

34,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

27,4 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

50 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

120 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RSPC 29G flessibile poliammide 12 per automazione industriale e robotica