› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RSPC 23B nera flessibile alta resistenza per automazione industriale e robotica

Cod. Rexel TXRSPC23B
Cod. Produttore RSPC23B
Cod. EAN 8030343114838

Informazioni principali

  • Tipo: RSPC 23B
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Estrema
  • Resistenza: Alla fatica e abrasione
  • Protezione: IP68 con raccordi JAW-FIT
  • Resistenza UV: Buona
  • Serie: RSP

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza agli agenti esterni. Il materiale offre inoltre protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi in ambienti industriali e civili, garantisce durata e resistenza nel tempo anche in condizioni difficili. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

28,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

21,7 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

40 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

100 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RSPC 23B nera flessibile alta resistenza per automazione industriale e robotica