› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RLTPF17B poliammide 12 nera flessibile esterno IP68

Cod. Rexel TXRLTPF17B
Cod. Produttore RLTPF17B
Cod. EAN 8030343111493

Informazioni principali

  • Tipo: RLTPF17B
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Alta
  • Resistenza temperatura: Molto rigida
  • Protezione: Autoestinguente
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: TXRLTPF17B

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità totale e resistenza agli agenti esterni. Il materiale offre anche protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per proteggere i cavi elettrici in ambienti difficili, questo tubo combina robustezza, flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono resistenza meccanica e protezione contro l’umidità e la polvere. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

22,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

15,2 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

35 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

85 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RLTPF17B poliammide 12 nera flessibile esterno IP68