› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RLTPF12B poliammide 12 nera flessibile IP68 uso elettrico esterno

Cod. Rexel TXRLTPF12B
Cod. Produttore RLTPF12B
Cod. EAN 8030343111479

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Elevata
  • Uso: Esterno veicoli
  • Autoestinguenti: Sì
  • Resistenza fatica: Alta
  • Compatibilità: Raccordi IP68
  • Serie: RLTPF12B

Descrizione del prodotto

Il tubo RLTPF12B è realizzato in poliammide 12, un materiale resistente e durevole, ideale per la protezione di impianti elettrici. Caratterizzato da un'elevata protezione IP68, garantisce impermeabilità e resistenza alla polvere, rendendolo adatto anche ad ambienti difficili. La sua classificazione antincendio secondo UL 94 livello V2 assicura un comportamento sicuro in caso di incendio. Il tubo di colore nero è progettato per offrire una protezione affidabile e duratura, mantenendo l'integrità dei cavi elettrici in installazioni sia industriali che civili. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

17 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

11,8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

25 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

70 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RLTPF12B poliammide 12 nera flessibile IP68 uso elettrico esterno