› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RLTPF07B poliammide 12 flessibile esterno veicoli ferroviari

Cod. Rexel TXRLTPF07B
Cod. Produttore RLTPF07B
Cod. EAN 8030343111431

Informazioni principali

  • Tipo: RLTPF07B
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Elevata
  • Resistenza temperatura: Molto rigida
  • Autoestinguenza: Sì, basso fumo
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: TXRLTPF07B

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero realizzato in poliammide 12, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio secondo la normativa UL 94 classe V2. Garantisce un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione da polveri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

10 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

15 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

40 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RLTPF07B poliammide 12 flessibile esterno veicoli ferroviari