› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RLTP poliammide 12 grigia flessibile IP68 esterno ferroviario

Cod. Rexel TXRLTPC95G
Cod. Produttore RLTPC95G
Cod. EAN 8030343111646

Informazioni principali

  • Serie: JUMBO
  • Tipo tubo: RLTPC95G
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Elevata
  • Resistenza temperatura: Bassa e alta
  • Protezione IP: IP68
  • Autoestinguenza: Sì, basso fumo

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di colore grigio realizzato in poliammide 12, caratterizzato da elevata protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Il materiale utilizzato assicura ottime prestazioni meccaniche e una protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2. Ideale per l'impiego in installazioni elettriche che richiedono robustezza, durata e sicurezza in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

106 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

91,3 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

250 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

95 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

470 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RLTP poliammide 12 grigia flessibile IP68 esterno ferroviario