Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRLTPC95B
Cod. Produttore
RLTPC95B
Cod. EAN
8030343111639

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Elevata
  • Resistenza fatica: Ottima
  • Autoestinguenza: Sì, basso fumo
  • Uso: Esterno veicoli ferroviari
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: RLTPC95B
Tubo corrugato di colore nero realizzato in poliammide 12, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio secondo la classificazione UL 94 V2. Garantisce un grado di protezione IP68, ideale per l’impiego in ambienti con presenza di acqua e polvere, assicurando la massima affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire una protezione duratura e sicura dei cavi, è adatto a utilizzi intensivi in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

106 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

91,3 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

250 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

95 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

470 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina RLTP poliammide 12 nera IP68 per esterno veicoli ferroviari