› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RLTP poliammide 12 nera flessibile IP68 esterno ferroviario

Cod. Rexel TXRLTPC70B
Cod. Produttore RLTPC70B
Cod. EAN 8030343111615

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo RLTPC70B
  • Colore: Nero
  • Serie: JUMBO
  • Resistenza UV: Elevata
  • Materiale: Poliammide 12
  • Proprietà: Autoestinguenti
  • Uso: Esterno veicoli ferroviari
  • Protezione: IP68 compatibile

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di colore nero realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Il materiale offre anche una protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo è ideale per la protezione e l’organizzazione di cavi elettrici in ambienti che richiedono robustezza e durabilità. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

80 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

66,5 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

170 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

70 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

360 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RLTP poliammide 12 nera flessibile IP68 esterno ferroviario