› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo corrugato RLTPC36B nero poliammide 12 flessibile IP68 esterno

Cod. Rexel TXRLTPC36B
Cod. Produttore RLTPC36B
Cod. EAN 8030343118973

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Elevata
  • Uso: Esterno ferroviario
  • Protezione: Autoestinguente
  • Flessibilità: Ottima
  • Serie: RLTPC36B
  • Compatibilità: Raccordi IP68

Descrizione del prodotto

Il tubo corrugato RLTPC36B è realizzato in poliammide 12, un materiale noto per la sua resistenza meccanica e chimica. Di colore nero, offre una protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2. Questo tubo garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e acqua anche in condizioni ambientali estreme. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, combina robustezza e affidabilità per la protezione sicura dei cavi. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

42,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

35,8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

60 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

180 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Tubo corrugato RLTPC36B nero poliammide 12 flessibile IP68 esterno