› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RLTP poliammide 12 nera flessibile uso esterno IP68

Cod. Rexel TXRLTPC23B
Cod. Produttore RLTPC23B
Cod. EAN 8030343118966

Informazioni principali

  • Tipo tubo: RLTPC23B
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Elevata
  • Resistenza fatica: Ottima
  • Uso: Esterno veicoli ferroviari
  • Autoestinguenza: Sì, basso fumo
  • Serie: TXRLTPC23B

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero realizzato in poliammide 12, garantito con protezione antincendio secondo la normativa UL 94 classe V2. Offre un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per l’impiego in impianti elettrici che richiedono durabilità e sicurezza, garantendo protezione ottimale dei cavi in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

28,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

40 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

110 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RLTP poliammide 12 nera flessibile uso esterno IP68