› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RLTP poliammide 12 grigia flessibile IP68 esterno veicoli ferroviari

Cod. Rexel TXRLTPC17G
Cod. Produttore RLTPC17G
Cod. EAN 8030343121003

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Elevata
  • Uso: Esterno veicoli ferroviari
  • Temperatura: Resiste a freddo estremo
  • Proprietà: Autoestinguente, bassa fumosità
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: RLTPC17G

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di colore grigio realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza agli agenti esterni. Il materiale è conforme alla protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo è ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici in ambienti che richiedono robustezza e resistenza agli agenti chimici e meccanici. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

21,2 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

15,2 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

35 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

85 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RLTP poliammide 12 grigia flessibile IP68 esterno veicoli ferroviari