› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina RLTP poliammide 12 flessibile IP68 esterno nero

Cod. Rexel TXRLTPC17B
Cod. Produttore RLTPC17B
Cod. EAN 8030343119727

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Serie: RLTPC17B
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Eccellente
  • Temperatura: Uso dinamico rigido
  • Proprietà: Autoestinguente
  • Protezione: IP68 compatibile
  • Resistenza meccanica: Alta a freddo

Descrizione del prodotto

Il tubo tipo RLTPC17B è realizzato in poliammide 12, un materiale resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. Offre un elevato grado di protezione IP68, garantendo impermeabilità totale e protezione contro la polvere, rendendolo adatto anche per ambienti estremi. La sua classificazione antincendio UL 94 V2 assicura una buona resistenza alla fiamma, aumentando la sicurezza nell’installazione. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione in diversi contesti impiantistici. Questo tubo è progettato per proteggere efficacemente i cavi elettrici da agenti esterni, urti e condizioni ambientali avverse. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

21,2 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

15,2 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

35 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

85 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Guaina RLTP poliammide 12 flessibile IP68 esterno nero