› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina LTPF10B poliammide alta resistenza IP68 trasporti

Cod. Rexel TXLTPF10B
Cod. Produttore LTPF10B
Cod. EAN 8030343111233

Informazioni principali

  • Tipo: TUBO LTPF 10B
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza fuoco: Altissima
  • Protezione: IP68
  • Resistenza UV: Buona
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: TXLTPF

Descrizione del prodotto

Tubo di protezione nero tipo LTPF realizzato in poliammide 6, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V0. Garantisce un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, durabilità e affidabilità in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: La caratteristica principale della guaina LTP è l’altissima resistenza al fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica. Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo nel trasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture, sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove la caratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona flessibilità, buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

13 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

9,2 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

raggio di curvatura statico

20 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Guaina LTPF10B poliammide alta resistenza IP68 trasporti