› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina poliammide 6 autoestinguente alta resistenza per trasporto e edifici pubblici

Cod. Rexel TXLTPC48B
Cod. Produttore LTPC48B
Cod. EAN 8030343120259

Informazioni principali

  • Tipo: TUBO LTPC 48B
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza fuoco: Altissima
  • Protezione: IP68
  • Resistenza UV: Buona
  • Serie: TXLTPC
  • Flessibilità: Buona

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero in poliammide 6, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V0. Garantisce un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Ideale per il passaggio e la protezione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili che richiedono robustezza, durabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: La caratteristica principale di questa guaina è l’altissima resistenza al fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica. Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo nel trasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture, sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove la caratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona flessibilità, buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

54,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

46,8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

raggio di curvatura statico

70 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Guaina poliammide 6 autoestinguente alta resistenza per trasporto e edifici pubblici