› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina poliammide 6 autoestinguente nera alta resistenza IP68 per installazioni elettriche sicurezza ambienti civili e veicoli

Cod. Rexel TXLTPC36B
Cod. Produttore LTPC36B
Cod. EAN 8030343120235

Informazioni principali

  • Tipo: TUBO LTPC 36B
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 6 alta qualità
  • Resistenza al fuoco: Altissima
  • Protezione: IP68
  • Resistenza meccanica: Compressione e impatto
  • Resistenza UV: Buona
  • Serie: TXLTPC36B

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di colore nero realizzato in poliammide 6, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Il materiale impiegato assicura una protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V0, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione e l’organizzazione dei cavi in ambienti che richiedono robustezza e durabilità. Descrizione del produttore: La caratteristica principale di questa guaina è l’altissima resistenza al fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica. Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo nel trasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture, sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove la caratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona flessibilità, buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

42,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

35,8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

raggio di curvatura statico

60 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Guaina poliammide 6 autoestinguente nera alta resistenza IP68 per installazioni elettriche sicurezza ambienti civili e veicoli