› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina poliammide 6 nera autoestinguente alta resistenza per trasporti e edifici pubblici

Cod. Rexel TXLTPC29B
Cod. Produttore LTPC29B
Cod. EAN 8030343120211

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBO TIPO LTPC 29B NERO
  • Resistenza al fuoco: Altissima
  • Materiale: Poliammide 6
  • Sicurezza: Privo di alogeni e cadmio
  • Resistenza meccanica: Compressione e impatto
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Buona
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: TXLTPC29B

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di colore nero realizzato in poliammide 6, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio secondo la classificazione UL 94 V0. Garantisce un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate. Ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici in ambienti con condizioni difficili, offre durabilità e sicurezza per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La caratteristica principale di questa guaina è l’altissima resistenza al fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica. Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo nel trasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture, sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove la caratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona flessibilità, buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

34,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

27,7 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

raggio di curvatura statico

55 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Guaina poliammide 6 nera autoestinguente alta resistenza per trasporti e edifici pubblici