› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo flessibile PVC autoestinguente GP28 IP68 per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel TXGP28
Cod. Produttore GP28
Cod. EAN 8030343049734

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo GP 28
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Materiale: PVC plastificato
  • Protezione: Autoestinguente UL 94 V0
  • Resistenza meccanica: Spirale antiurto
  • Temperatura esercizio: -6°C +60°C
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: TXGP28

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile di protezione elettrica di tipo GP 28, realizzato in PVC resistente con grado di protezione IP68, ideale per garantire sicurezza e durata in ambienti soggetti a infiltrazioni d’acqua. Il materiale PVC conferisce ottima resistenza meccanica e protezione antincendio certificata secondo UL 94 classe V2. Il colore grigio RAL7001 lo rende adatto a installazioni professionali, assicurando una protezione affidabile dei cavi elettrici in condizioni difficili. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

33,5 mm

Resistente all'olio

diametro interno

28 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo flessibile PVC autoestinguente GP28 IP68 per installazioni elettriche professionali